RULAND MANUFACTURING MOST -seriens kopplingsnav


Filter
Finish: Svart anodiserat , Material: Aluminium , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Område (F): Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F , Skruvtyp: Ställ in skruven , Ställskruvens plats: 2 (90 grader) , Stil: Oldham skruv
StilModellStorlekBore Dia.Röjning Dia.Hub Dia.Längd genom borrningUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris (ex moms)
A
MOST19-7-A
MESTA197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm313 SEK
A
MOST25-9-A
MESTA259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm363 SEK
A
MOST25-7-A
MESTA257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm363 SEK
A
MOST25-11-A
MESTA2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm363 SEK
A
MOST33-10-A
MESTA3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm545 SEK
A
MOST33-8-A
MESTA338mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm545 SEK
A
MOST33-15-A
MESTA3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm545 SEK
A
MOST33-9-A
MESTA339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm545 SEK
A
MOST33-16-A
MESTA3316mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm545 SEK
A
MOST33-12-A
MESTA3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm545 SEK
A
MOST33-11-A
MESTA3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm545 SEK
A
MOST33-14-A
MESTA3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm545 SEK
A
MOST41-17-A
MESTA4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm665 SEK
A
MOST41-14-A
MESTA4114mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm659 SEK
A
MOST41-12-A
MESTA4112mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm659 SEK
A
MOST41-16-A
MESTA4116mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm659 SEK
A
MOST41-10-A
MESTA4110mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm659 SEK
A
MOST41-19-A
MESTA4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm665 SEK
A
MOST41-15-A
MESTA4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm659 SEK
A
MOST41-11-A
MESTA4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm659 SEK
A
MOST41-20-A
MESTA4120mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM5 mm659 SEK

MOST -seriens kopplingsnav

Ruland Manufacturing kopplingsnav är idealiska för att ansluta axlar för momentöverföringsapplikationer. Dessa är en av komponenterna för tredelad design, bestående av 2 SS-nav och en mittskiva. Dessa kopplingar arbetar med låga lagerbelastningar och skyddar därigenom känsliga systemkomponenter och kan ta emot stora parallella snedställningar. De har lätt aluminiumkonstruktion och svart oxidfinish för att förhindra att slipande vätskor och partiklar skadar kopplingsnaven. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingsnav, tillgängliga i 7 - 20 mm håldiametrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?