Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MOST25-7-A Kopplingsnav Oldham Set Skruv 7mm | AF9WRY 30VH57

RULAND MANUFACTURING MOST25-7-A Kopplingsnav Oldham Set Screw 7mm

Finns i lager
Artikel: AF9WRY Modell: MOST25-7-AKorsreferens: 30VH57
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.7mm
Röjning Dia.25.4mm
FinishSvart anodiserat
Hub Dia.25.4mm
Längd genom borrning11.9mm
MaterialAluminium
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F
Utanför Dia.25.4mm
Total längd9.9mm
SkruvstorlekM4 mm
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats2 (90 grader)
StorlekMESTA25
StilOldham skruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBore Dia.Röjning Dia.Hub Dia.Längd genom borrningUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING MOST19-7-A Kopplingsnav Oldham setskruv 7mm | AF9WRW 30VH55 MOST19-7-AMESTA197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm7.6mmM3 x 1.00 mm313SEK
RULAND TILLVERKNING MOST25-11-A Kopplingsnav Oldham Set Skruv 11mm | AF9WRX 30VH56 MOST25-11-AMESTA2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm363SEK
RULAND TILLVERKNING MOST25-9-A Kopplingsnav Oldham Set Skruv 9mm | AF9WRZ 30VH58 MOST25-9-AMESTA259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm9.9mmM4 mm363SEK
RULAND TILLVERKNING MOST33-10-A Kopplingsnav Oldham Set Skruv 10mm | AF9WTA 30VH59 MOST33-10-AMESTA3310mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm545SEK
RULAND TILLVERKNING MOST33-11-A Kopplingsnav Oldham Set Skruv 11mm | AF9WTB 30VH60 MOST33-11-AMESTA3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm545SEK
RULAND TILLVERKNING MOST33-12-A Kopplingsnav Oldham Set skruv 12mm | AF9WTC 30VH61 MOST33-12-AMESTA3312mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm545SEK
RULAND TILLVERKNING MOST33-14-A Kopplingsnav Oldham Set Skruv 14mm | AF9WTD 30VH62 MOST33-14-AMESTA3314mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM4 mm545SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST25-7-A Kopplingsnav Oldham Set Screw 7mm
363SEK /enhet