Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MSPC-16-16-F Koppling Borrad diameter 16 Mm | AB8ZYA 2ANK3

RULAND MANUFACTURING MSPC-16-16-F Koppling Tvådelad håldiameter 16 mm

Finns i lager
Artikel: AB8ZYA Modell: MSPC-16-16-FKorsreferens: 2ANK3

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.16mm
Röjning Dia.39.40mm
Nyckelbredd5mm
MaterialSvartoxidstål
Max. Vridmoment1750 tum. Lbs.
Utanför Dia.34mm
Total längd50mm
SkruvstorlekM5 mm
TypTvådelad klämtyp, med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdPris
RULAND TILLVERKNING MSPC-10-10-F Koppling Tvådelad borrdiameter 10 Mm | AB8ZWZ 2ANG6 MSPC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSvartoxidstål950 tum. Lbs.29mm45mm1 876 kr
RULAND TILLVERKNING MSPC-10-10-SS Koppling tvådelad borrdiameter 10 Mm | AB8ZXC 2ANG9 MSPC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mmRostfritt stål800 tum. Lbs.29mm45mm2 876 kr
RULAND TILLVERKNING MSPC-12-12-F Koppling tvådelad borrdiameter 12 Mm | AB8ZXF 2ANH3 MSPC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSvartoxidstål950 tum. Lbs.29mm45mm1 753 kr
RULAND TILLVERKNING MSPC-12-12-SS Koppling tvådelad borrdiameter 12 Mm | AB8ZXJ 2ANH6 MSPC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mmRostfritt stål800 tum. Lbs.29mm45mm2 925 kr
RULAND TILLVERKNING MSPC-14-14-F Koppling Borradiameter 14 Mm | AB8ZXM 2ANH9 MSPC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmSvartoxidstål1750 tum. Lbs.34mm50mm2 203 kr
RULAND TILLVERKNING MSPC-14-14-SS Koppling tvådelad borrdiameter 14 Mm | AB8ZXQ 2ANJ3 MSPC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mmRostfritt stål1400 tum. Lbs.34mm50mm3 888 kr
RULAND TILLVERKNING MSPC-15-15-F Koppling tvådelad borrdiameter 15 Mm | AB8ZXU 2ANJ6 MSPC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSvartoxidstål1750 tum. Lbs.34mm50mm2 013 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPC-16-16-F Koppling Tvådelad håldiameter 16 mm
2 203 kr /enhet