A Clearance Dia .: 50.8mm , Avsluta: Svart anodiserat , Hub Dia.: 2" , Längd genom hål: 20.8mm , Material: Aluminium , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Område (F): Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F , Utanför Dia.: 50.80mm , Total längd: 20.8mm , Skruvstorlek: M5 mm , Skruvtyp: Cap Skruv , Storlek: OCC32 , Stil: Oldham Clamp med Keyway
OCC-seriens kopplingsnav
Ruland Manufacturing kopplingsnav är designade för att ansluta axlar för momentöverföringsapplikationer. Dessa är en av komponenterna för den tredelade designen som består av 2, anodiserade aluminiumnav och en mittskiva. Dessa kopplingar kan ta emot stora parallella snedställningar och arbeta med låga lagerbelastningar, vilket skyddar känsliga systemkomponenter. De har lätt aluminiumkonstruktion och svart oxidfinish för att förhindra att slipande vätskor och partiklar skadar kopplingsnaven. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingsnav, tillgängliga i 7/8, 3/4, 5/8, 1/2 & 1 tums håldiametrar.