Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING OCC32-8-A Kopplingsnav Oldham Clamp 1/2 tum | AF9WTY 30VH80

RULAND MANUFACTURING OCC32-8-A Kopplingsnav Oldham Clamp 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AF9WTY Modell: OCC32-8-AKorsreferens: 30VH80
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
1 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.1 / 2 "
Röjning Dia.50.8mm
FinishSvart anodiserat
Hub Dia.2"
kilspår1 / 8 "
Längd genom borrning20.8mm
MaterialAluminium
Max. Borra0.5 "
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F
Utanför Dia.50.80mm
Total längd20.8mm
SkruvstorlekM5 mm
SkruvtypCap Skruv
StorlekOCC32
StilOldham Clamp med Keyway

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.kilspårMax. BorraPris
RULAND TILLVERKNING OCC32-10-A Kopplingsnav Oldham Clamp 5/8 tum | AF9WTU 30VH76 OCC32-10-A5 / 8 "3 / 16 "0.625 "1 449 kr
RULAND TILLVERKNING OCC32-12-A Kopplingsnav Oldham Clamp 3/4 tum | AF9WTV 30VH77 OCC32-12-A3 / 4 "3 / 16 "0.75 "1 367 kr
RULAND TILLVERKNING OCC32-14-A Kopplingsnav Oldham Clamp 7/8 tum | AF9WTW 30VH78 OCC32-14-A7 / 8 "3 / 16 "0.875 "1 449 kr
RULAND TILLVERKNING OCC32-16-A Kopplingsnav Oldham Clamp 1 tum | AF9WTX 30VH79 OCC32-16-A1"1 / 4 "1"1 449 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC32-8-A Kopplingsnav Oldham Clamp 1/2 Inch
1 449 kr /enhet