Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING OCT12-3-A Koppling Oldham Clamp Bore 3/16 In | AB8ZPF 2AML6

RULAND MANUFACTURING OCT12-3-A koppling Oldham Clamp Bore 3/16 In

Finns i lager
Artikel: AB8ZPF Modell: OCT12-3-AKorsreferens: 2AML6
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
310SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.3 / 16 "
Röjning Dia.0.75 "
Finishanodiserat aluminium
Hub Dia.3 / 4 "
Längd genom borrning0.38 "
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering0.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 004
Max. Parallell feljustering (in.)0.008
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)225
Utanför Dia.0.75 "
Total längd1"
SkruvstorlekM2.5 mm
SkruvtypCap Skruv
StilOldham Clamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekHub Dia.Längd genom borrningMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Pris
RULAND TILLVERKNING OCT12-4-A Koppling Oldham Clamp Bore 1/4 In | AB8ZPJ 2AML9 OKT12-4-A1"1 / 4 "0.75 "M2.5 mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008310SEK
RULAND TILLVERKNING OCT16-6-A koppling Oldham klämborrning 3/8 tum | AB8ZPM 2AMN3 OKT16-6-A1.25 "3 / 8 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008424SEK
RULAND TILLVERKNING OCT16-8-A koppling Oldham klämhål 1/2 tum | AB8ZPQ 2AMN6 OKT16-8-A1.25 "1 / 2 "1"M3 mm1"0.467 "+/-. 0040.008424SEK
RULAND TILLVERKNING OCT21-10-A Koppling Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZPU 2AMN9 OKT21-10-A1.875 "5 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008626SEK
RULAND TILLVERKNING OCT21-5-A Koppling Oldham Clamp Bore 5/16 In | AB8ZPX 2AMP3 OKT21-5-A1.875 "5 / 16 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008626SEK
RULAND TILLVERKNING OCT21-6-A Koppling Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZQA 2AMP6 OKT21-6-A1.875 "3 / 8 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008626SEK
RULAND TILLVERKNING OCT21-8-A Koppling Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZQD 2AMP9 OKT21-8-A1.875 "1 / 2 "1.313 "M3 mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008626SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT12-3-A koppling Oldham Clamp Bore 3/16 In
310SEK /enhet