Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING OSC21-10-A Kopplingsnav Oldham Set 5/8 tum | AF9WUH 30VH89

RULAND MANUFACTURING OSC21-10-A Kopplingsnav Oldham Set 5/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AF9WUH Modell: OSC21-10-AKorsreferens: 30VH89
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
736SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.5 / 8 "
Röjning Dia.33.3mm
FinishSvart anodiserat
Hub Dia.1-5 / 16 "
kilspår3 / 16 "
Längd genom borrning15mm
MaterialAluminium
Max. Borra0.625 "
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F
Utanför Dia.33.30mm
Total längd15mm
SkruvstorlekM4 mm
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats2 (90 grader)
StorlekOSC21
StilOldham Set med Keyway

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekStorlekHub Dia.kilspårLängd genom borrningPris
RULAND TILLVERKNING OSC16-6-A Kopplingsnav Oldham Set 3/8 tum | AF9WUF 30VH87 OSC16-6-A9.9mm3 / 8 "25.4mmM4 mmOSC161"-11.9mm529SEK
RULAND TILLVERKNING OSC16-8-A Kopplingsnav Oldham Set 1/2 tum | AF9WUG 30VH88 OSC16-8-A9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm529SEK
RULAND TILLVERKNING OSC21-6-A Kopplingsnav Oldham Set 3/8 tum | AF9WUJ 30VH90 OSC21-6-A15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm736SEK
RULAND TILLVERKNING OSC21-8-A Kopplingsnav Oldham Set 1/2 tum | AF9WUK 30VH91 OSC21-8-A15mm1 / 2 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm736SEK
RULAND TILLVERKNING OSC26-10-A Kopplingsnav Oldham Set 5/8 tum | AF9WUL 30VH92 OSC26-10-A18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm883SEK
RULAND TILLVERKNING OSC26-12-A Kopplingsnav Oldham Set 3/4 tum | AF9WUM 30VH93 OSC26-12-A18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm883SEK
RULAND TILLVERKNING OSC26-6-A Kopplingsnav Oldham Set 3/8 tum | AF9WUN 30VH94 OSC26-6-A18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm883SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING OSC21-10-A Kopplingsnav Oldham Set 5/8 Inch
736SEK /enhet