Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING PSMR29-12-8-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 12 x 8 Mm | AB8YCM 2AEJ8

RULAND MANUFACTURING PSMR29-12-8-A-koppling 4-balkssats Skruvhål 12 x 8 Mm

Finns i lager
Artikel: AB8YCM Modell: PSMR29-12-8-AKorsreferens: 2AEJ8
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
998SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.12 x 8 mm
Röjning Dia.28.60mm
FinishBright
Längd genom borrning19.05 mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Parallell feljustering (in.)0.015
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)225
Utanför Dia.28.60mm
Total längd38.1mm
SkruvstorlekM5 mm
SkruvtypStäll in skruven
Stil4 Beam Set Skruv
Vridmoment34 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.140

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING PSMR10-3-3-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-675SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR13-3-3-A Koppling 4 strålsats Skruvborrning 3 x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-685SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR13-4-4-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-681SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR13-5-4-A Koppling 4 strålsats Skruvborrning 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-585SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR16-3-3-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-661SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR16-4-3-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-661SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR16-4-4-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-661SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSMR29-12-8-A-koppling 4-balkssats Skruvhål 12 x 8 Mm
998SEK /enhet