AKRO-MILS 30120 Hyllfack


Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerlängd: 10 1 / 4 " , Inre bredd: 3" , Längd: 10 "till 12" , Lastkapacitet: 10 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 11 5 / 8 " , Yttre bredd: 4 1 / 8 " , Antal paket: 24 , Bredd: 4 "till 5"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30120BLÅ
Blå58 SEK
B
30120SKLAR
Rensa76 SEK
C
30120GREEN
Grön58 SEK
D
30120RED
Red58 SEK
E
30120YELLO
Gul58 SEK

30120 Hyllfack

Akro-Mils 30120-serien, 4 tum höga hyllfack används för att lagra och organisera lagerföremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har polymerkonstruktion av industriklass för korrosionsbeständighet, hållbarhet och fungerar vid temperaturer ner till -20 grader F. Dessa 4-tums höga hyllkorgar häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila förvaringsenheter på stål- och trådhyllor och plockar rack när de är fyllda . De har flera avdelningsplatser och stora behållare (säljs separat) för att separera lagret i individuella, flyttbara förvaringsfack. De har en bred frontöppning för enkel åtkomst till föremål och ett etikettområde för enkel identifiering av de lagrade föremålen. Välj mellan ett brett utbud av dessa 11-5/8 x 4-1/8 tum (utvändig längd x utvändig bredd) Hyllfack, tillgängliga i blått, grönt, vitt, gult, klart och rött.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?