Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING PSMR29-11-11-A Koppling 4 Beam Set Skruv 11mm x 11mm | AF9VWD 30VD17

RULAND MANUFACTURING PSMR29-11-11-A koppling 4-balkssatsskruv 11 mm x 11 mm

Finns i lager
Artikel: AF9VWD Modell: PSMR29-11-11-AKorsreferens: 30VD17

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 101 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.11 11 mm x mm
Röjning Dia.15.90mm
FinishBright
Längd genom borrning17.02mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.01
Max. Borra11 mm
Max. Borra11
Max. Parallell feljustering (in.)0.015
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)225 grader
Min. Borra11 mm
Utanför Dia.28.6mm
Total längd38.1mm
SkruvstorlekM5 mm
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats2 (120 grader)
StorlekPSMR29
StilSkruv med 4 strålar
Vridmoment34 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.221

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING PSMR10-3-3-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-746SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR13-3-3-A Koppling 4 strålsats Skruvborrning 3 x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-758SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR13-4-4-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-753SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR13-5-4-A Koppling 4 strålsats Skruvborrning 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-647SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR16-3-3-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-731SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR16-4-3-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-731SEK
RULAND TILLVERKNING PSMR16-4-4-A Koppling 4 Beam Set Skruvborrning 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-731SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSMR29-11-11-A koppling 4-balkssatsskruv 11 mm x 11 mm
1 101 kr /enhet