Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING SCX-4-4-F Kopplingssats Skruv typ Hål 1/4 tum | AB8YCV 2AEK6

RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F Kopplingssats Skruvtyp Borrning 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB8YCV Modell: SCX-4-4-FKorsreferens: 2AEK6
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
476SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1 / 4 "
Röjning Dia.0.625 "
MaterialSvartoxidstål
Max. Varvtal4000
Max. Vridmoment80 tum. Lbs.
Utanför Dia.5 / 8 "
Total längd1"
Skruvstorlek# 10-32 "
TypSkruvtyp i ett stycke

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.Max. VridmomentUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING SCX-5-5-F Kopplingssats Skruv typ Hål 5/16 In | AB8YCW 2AEK7 SCX-5-5-F5 / 16 "0.875 "150 tum. Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "446SEK
RULAND TILLVERKNING SCX-6-6-F Kopplingssats Skruv typ Hål 3/8 In | AB8YCX 2AEK8 SCX-6-6-F3 / 8 "0.875 "200 tum. Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "532SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F Kopplingssats Skruvtyp Borrning 1/4 tum
476SEK /enhet