Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING SCX-5-5-F Kopplingssats Skruv typ Hål 5/16 In | AB8YCW 2AEK7

RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Kopplingssats Skruvtyp Borrning 5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AB8YCW Modell: SCX-5-5-FKorsreferens: 2AEK7
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
446SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.5 / 16 "
Röjning Dia.0.875 "
MaterialSvartoxidstål
Max. Varvtal4000
Max. Vridmoment150 tum. Lbs.
Utanför Dia.7 / 8 "
Total längd1.375 "
Skruvstorlek1 / 4-20 "
TypSkruvtyp i ett stycke

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.Max. VridmomentUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING SCX-4-4-F Kopplingssats Skruv typ Hål 1/4 tum | AB8YCV 2AEK6 SCX-4-4-F1 / 4 "0.625 "80 tum. Lbs.5 / 8 "1"# 10-32 "476SEK
RULAND TILLVERKNING SCX-6-6-F Kopplingssats Skruv typ Hål 3/8 In | AB8YCX 2AEK8 SCX-6-6-F3 / 8 "0.875 "200 tum. Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "532SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Kopplingssats Skruvtyp Borrning 5/16 tum
446SEK /enhet