RULAND MANUFACTURING Axelkragar


Filter
Mått typ: Standard , Antal bitar: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 350 grader F.
StilModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekBreddPris (ex moms)
A
CLD-16-F
1"2.032 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.75 "Legerat stål1/4 "-281 / 2 "682 SEK
B
CLD-16-SS
1"2.032 "303 Stainless Steel1.75 "Rostfritt stål1/4 "-281 / 2 "1 072 SEK
C
TCN-08-F
1-9 / 16 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål2.437 "Legerat stålM5 x 161 / 2 "638 SEK
C
TCN-06-F
1-11 / 64 "65.6mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål2"Legerat stålM5 x 161 / 2 "460 SEK
C
TCN-10-F
1-31 / 32 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål2.875 "Legerat stålM5 x 161 / 2 "1 355 SEK
C
TCN-09-F
1-49 / 64 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål2.625 "Legerat stålM5 x 161 / 2 "1 220 SEK
C
TCN-07-F
1.375 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål2.25 "Legerat stålM5 x 161 / 2 "509 SEK
B
CLD-8-SS
1 / 2 "1.281 "303 Stainless Steel1.125 "Rostfritt stål# 8-3213 / 32 "770 SEK
A
CLD-8-F
1 / 2 "1.281 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.125 "Legerat stål# 8-3213 / 32 "504 SEK
A
CLD-4-F
1 / 4 "0.773 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål5 / 8 "Legerat stål# 4-409 / 32 "481 SEK
B
CLD-4-SS
1 / 4 "0.773 "303 Stainless Steel5 / 8 "Rostfritt stål# 4-409 / 32 "653 SEK
C
TCN-13-F
2-35 / 64 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål3-9 / 6 "Legerat stålM6 x 181 / 2 "2 169 SEK
C
TCN-12-F
2-35 / 64 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål3.375 "Legerat stålM6 x 181 / 2 "1 830 SEK
C
TCN-03-F
2.031 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.5 "Legerat stålM5 x 161 / 2 "313 SEK
C
TCN-14-F
2.75 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål3.75 "Legerat stålM6 x 181 / 2 "2 576 SEK
C
TCN-04-F
2.156 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.625 "Legerat stålM5 x 161 / 2 "342 SEK
C
TCN-11-F
2.156 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål3.187 "Legerat stålM6 x 181 / 2 "1 626 SEK
B
CLD-12-SS
3 / 4 "1.808 "303 Stainless Steel1.5 "Rostfritt stål1/4 "-281 / 2 "962 SEK
A
CLD-12-F
3 / 4 "1.808 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.5 "Legerat stål1/4 "-281 / 2 "619 SEK
C
TCN-00-F
13 / 32 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål15 / 16 "Legerat stålM3 x 81 / 4 "216 SEK
C
TCN-01-F
15 / 32 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.125 "Legerat stålM3 x 101 / 4 "220 SEK
C
TCN-02-F
37 / 64 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål1 5 / 16 "Legerat stålM4 x 141 / 2 "248 SEK
C
TCN-05-F
61 / 64 "-Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.875 "Legerat stålM5 x 161 / 2 "419 SEK

Axelkragar

Ruland Manufacturing axelkragar används för styrning, avstånd, stopp, montering och komponentuppriktning. Dessa RoHS 3 & REACH-kompatibla enheter har en klämdesign som inte skadar skaftet, förutom att de tillåter enkel borttagning och obegränsade justeringar. De har en exakt kontrollerad yta mot borrning vinkelrätt, med snäva toleranser på lagerlåsmuttrar för att erbjuda positiv inriktning när en axelkrage används som en lastbärande yta, mekaniskt stopp eller för montering av komponenter. Dessa enheter är stämplade med hålstorlekar för enkel identifiering. Utvalda enheter har dubbelgängade gängor för att säkerställa en gradfri finish.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?