Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING TCN-09-F Axelkrag Låsmutter 1-49 / 64 tum stål | AF9YDJ 30VT82

RULAND MANUFACTURING TCN-09-F Axelkrage Låsmutter 1-49/64 tums stål

Finns i lager
Artikel: AF9YDJ Modell: TCN-09-FKorsreferens: 30VT82
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
1 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.1-49 / 64 "
Krage stilLåsmutter
Mått typStandard
MaterialSvartoxid 1215 Blyfritt stål
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.2.625 "
SkruvmaterialLegerat stål
SkruvstorlekM5 x 16
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekBreddPris
RULAND TILLVERKNING CLD-12-SS Axelkrage D-hål 1 st 3/4 tum 303 rostfritt stål | AF9WCR 30VK70 CLD-12-SS3 / 4 "1.808 "303 Stainless Steel1.5 "Rostfritt stål1/4 "-281 / 2 "962SEK
RULAND TILLVERKNING CLD-16-F Axelhylsa D-hål 1 st 1 tum stål | AF9XBQ 30VK71 CLD-16-F1"2.032 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.75 "Legerat stål1/4 "-281 / 2 "682SEK
RULAND TILLVERKNING CLD-16-SS Axelkrage D-hål 1 st 1 tum 303 rostfritt stål | AF9XBR 30VK72 CLD-16-SS1"2.032 "303 Stainless Steel1.75 "Rostfritt stål1/4 "-281 / 2 "1 072 kr
RULAND TILLVERKNING CLD-4-F Axelkrage D-hål 1st 1/4 tum stål | AF9XBT 30VK73 CLD-4-F1 / 4 "0.773 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål5 / 8 "Legerat stål# 4-409 / 32 "481SEK
RULAND TILLVERKNING CLD-4-SS Axelkrage D-hål 1 st 1/4 tum 303 rostfritt stål | AF9XBU 30VK74 CLD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 Stainless Steel5 / 8 "Rostfritt stål# 4-409 / 32 "653SEK
RULAND TILLVERKNING CLD-8-F Axelkrage D-hål 1st 1/2 tum stål | AF9XBV 30VK75 CLD-8-F1 / 2 "1.281 "Svartoxid 1215 Blyfritt stål1.125 "Legerat stål# 8-3213 / 32 "504SEK
RULAND TILLVERKNING CLD-8-SS Axelkrage D-hål 1 st 1/2 tum 303 rostfritt stål | AF9XBW 30VK76 CLD-8-SS1 / 2 "1.281 "303 Stainless Steel1.125 "Rostfritt stål# 8-3213 / 32 "770SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCN-09-F Axelkrage Låsmutter 1-49/64 tums stål
1 220 kr /enhet