Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING SPC-19-19-SS Hårdaxelkoppling Tvådelad 1-3 / 16 tum | AF9WZR 30VK15

RULAND MANUFACTURING SPC-19-19-SS stel axelkoppling tvådelad 1-3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF9WZR Modell: SPC-19-19-SSKorsreferens: 30VK15
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
8 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1.187 "
Röjning Dia.2.242 "
Nyckelbredd1 / 4 "x 1 / 4"
Material303 Stainless Steel
Max. Varvtal4000
Utanför Dia.2-1 / 16 "
Total längd3.25 "
Skruvstorlek1 / 4-28 "
TypTvådelad klämtyp, med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMaterialUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING SPC-19-19-F Styva axelkoppling tvådelad 1-3 / 16 tum | AF9WZQ 30VK14 SPC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "3 056 kr
RULAND TILLVERKNING SPC-23-23-F Stiv axelkoppling tvådelad 1-7 / 16 tum | AF9WZV 30VK18 SPC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "4 039 kr
RULAND TILLVERKNING SPC-23-23-SS styv axelkoppling tvådelad 1-7 / 16 tum | AF9WZW 30VK19 SPC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"303 Stainless Steel2.625 "3.875 "5 / 16-24 "10 607 kr
RULAND TILLVERKNING SPC-31-31-F Styva axelkoppling tvådelad 1-15 / 16in | AF9WZX 30VK20 SPC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "13 981 kr
RULAND TILLVERKNING SPC-31-31-SS styv axelkoppling tvådelad 1-15 / 16in | AF9WZY 30VK21 SPC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"303 Stainless Steel3.375 "4.875 "3 / 8-24 "39 578 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-19-19-SS stel axelkoppling tvådelad 1-3/16 tum
8 088 kr /enhet