Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING JD16 / 25-98R Uretan Spider Moment 75 In-lbs Jc16 / mjc25 | AC9NNM 3HRE8

RULAND MANUFACTURING JD16/25-98R Urethane Spider Moment 75 In-lbs Jc16/mjc25

Finns i lager
Artikel: AC9NNM Modell: JD16/25-98RKorsreferens: 3HRE8
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
304SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsinsats
FärgRed
KopplingsstorlekJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25
Max. Vinkeljustering0.8
Max. Axiell felinriktning (in.)0.03
Max. Parallell feljustering (in.)0.003
Max. Varvtal8000
Max. Vridmoment150 tum. Lbs.
Servicabel temp. Räckvidd (F)-10 till 180
Vridmoment75 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.024
TypUretan Spindel
Bredd0.333 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.FärgKopplingsstorlekStorlekVridmomentTorsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)BreddArtikelPris
RULAND TILLVERKNING JD10 / 15-92Y Uretan Spider Moment 5 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92Y-GulJC10 / MJC15-5 tum. Lbs.0.2700.197 "Käftkopplingsinsats227SEK
RULAND TILLVERKNING JD10/15-85B Urethane Spider Torque 2.4 In-lbs Jc10/mjc15 | AC9NNE 3HRE1 JD10 / 15-85B-BlåJC10 / MJC15-2.4 tum. Lbs.0.4500.197 "Käftkopplingsinsats285SEK
RULAND TILLVERKNING JD10 / 15-98R Uretan Spider Torque 8 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-RedJC10 / MJC15-8 tum. Lbs.0.1210.197 "Käftkopplingsinsats220SEK
RULAND TILLVERKNING JD12 / 19-92Y Uretan Spider Moment 9 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNG 3HRE3 JD12 / 19-92Y-GulJC12 / MJC19-9 tum. Lbs.0.2570.25 "Käftkopplingsinsats271SEK
RULAND TILLVERKNING JD12 / 19-98R Uretan Spider Moment 15 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-RedJC12 / MJC19-15 tum. Lbs.0.1140.25 "Käftkopplingsinsats280SEK
RULAND TILLVERKNING JD16 / 25-92Y Uretan Spider Moment 29 In-lbs Jc16 / mjc25 | AC9NNK 3HRE6 JD16 / 25-92Y-GulJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 tum. Lbs.0.0670.333 "Käftkopplingsinsats302SEK
RULAND TILLVERKNING JD16 / 25-85B Uretan spindelmoment 15 In-lbsjc16 / mjc25 | AC9NNL 3HRE7 JD16 / 25-85B-BlåJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 tum. Lbs.0.1080.333 "Käftkopplingsinsats405SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING JD16/25-98R Urethane Spider Moment 75 In-lbs Jc16/mjc25
304SEK /enhet