Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 E-stop Control Station 40mm Svamp 1nc | AG7EQG 6HK26

SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 E-stop Control Station 40mm Svamp 1nc

Finns i lager
Artikel: AG7EQG Modell: XALD164H29H7Korsreferens: 6HK26

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsstyrstation
HandlingTillfällig
Kontaktformulär1NC
Kontaktbetyg3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
Djup2.68 "
KapslingsfärgLjusgrå och mörkgrå
Kapslingsmaterialpolykarbonat
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd2"
IP-värde65
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4X, 13
Antal operatörer1
OperatörsfärgRed
Storlek22mm
Typ av operatörTryckknapp med 40 mm svamphuvud
Bredd2.68 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod9032896085

Produktvarianter

ProduktModellStorlekHandlingKontaktbetygTyp av operatörBreddDjupKapslingsmaterialHöjdPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y1 E-stop Control Station Svamp 1nc | AG7DGD 5GEL0 9001KYG1Y130mmTryck dra3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCTryckknapp med svamphuvud4"5.5 "Gjuten aluminium3.625 "6 335 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 E-stop Control Station Svamp 1nc | AG7DGE 5GEL1 9001KYG1Y230mmVänd dig till Släpp3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCTryckknapp med svamphuvud4"5.5 "Gjuten aluminium3.625 "6 627 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 E-stop Control Station 40mm Svamp 1nc
1 285 kr /enhet