Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 E-stop Control Station Svamp 1nc | AG7DGE 5GEL1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 Nödstoppskontrollstation Svamp 1nc

Finns i lager
Artikel: AG7DGE Modell: 9001KYG1Y2Korsreferens: 5GEL1

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 627 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsstyrstation
HandlingVänd dig till Släpp
Kontaktformulär1NC
Kontaktbetyg3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DC
Djup5.5 "
KapslingsfärgGrå och gul
KapslingsmaterialGjuten aluminium
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd3.625 "
Nav3 / 4 "NPT
IP-värde66
MonteringVägg
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4
Antal operatörer1
Storlek30mm
Typ av operatörTryckknapp med svamphuvud
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8536509031

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellStorlekHandlingKontaktbetygTyp av operatörBreddDjupKapslingsmaterialHöjdPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y1 E-stop Control Station Svamp 1nc | AG7DGD 5GEL0 9001KYG1Y130mmTryck dra3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCTryckknapp med svamphuvud4"5.5 "Gjuten aluminium3.625 "6 335 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 E-stop Control Station 40mm Svamp 1nc | AG7EQG 6HK26 XALD164H29H722mmTillfällig3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDCTryckknapp med 40 mm svamphuvud2.68 "2.68 "polykarbonat2"1 285 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 Nödstoppskontrollstation Svamp 1nc
6 627 kr /enhet