Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön / röd | AF7ZGT 23V765

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Grön/röd

Finns i lager
Artikel: AF7ZGT Modell: XB5AW73731B5Korsreferens: 23V765
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
1 673 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
GrundmaterialPlast
BezelPlast
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde66, 69K
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning24 VAC/DC
lamptypLED
Lampspänning24 VAC/DC
Förklaring / bakgrundsfärgVit / grön och vit / röd
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 3, 4, 4X, 12
Antal huvuden3
Antal operatörer2
Byte lampaTillverkare Nej 25501-01-027
Formarektangel
Storlek22mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörInget vakt, fyrkantigt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536509031

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBezelHuvudmaterialLampmodulens spänningLampspänningPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731B5 Belyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön / röd | AF7ZGN 23V761 XB4BW73731B5MetallFörkromad metallMetall24 VAC/DC24 VAC/DC1 673 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön / röd | AF7ZGP 23V762 XB4BW73731G5MetallFörkromad metallMetall120 VAC120 VAC1 673 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön / röd | AF7ZGU 23V766 XB5AW73731G5PlastPlastPlast120 VAC120 VAC1 673 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Grön/röd
1 673 kr /enhet