Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Icke-upplyst tryckknappsoperator Grön | AF7HDZ 21AH29

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Icke-upplyst tryckknapp Operatör grön

Finns i lager
Artikel: AF7HDZ Modell: XB5AA61Korsreferens: 21AH29
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
765SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsoperatör
HandlingTillfällig
BezelDubbelisolerad plast
FärgGrön
Kontaktformulär1NEJ
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
MaterialPlast
NEMA-betyg4X, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörStartad knapp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536509035

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygHandlingBezelStorlekTerminalanslutningTyp av operatörFärgKontaktformulärPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 Nödstoppsknapp, 22mm, Svamphuvud, Röd | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls Push / Pull med utlösarePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC1 616 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop Tryckknapp 22mm 1NO / 1NC Röd | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls med Trigger Action Key ReleasePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC2 611 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 Nödstoppsknapp, 40 mm svamphuvud | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhållen Trigger Action Vänd för att släppaPlast40mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NC2 039 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Pull Röd 22 mm | AG3FDY 33HP38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tryck draPlast22mmSkruvklämma22 mm Dia. SvampRed1NC1 202 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 Oupplyst tryckknapp 30mm 1NO / 1NC Röd | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13TillfälligKorrosionsbeständig termoplast30mmSkruvklämma2.25 "Red1NO / 1NC2 733 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 Oupplyst tryckknapp 30mm 1NO / 1NC Röd | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Upprätthålls 2 Position Push / PullKorrosionsbeständig termoplast30mmSkruvklämma1.625 "Red1NO / 1NC3 363 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop Tryckknapp 22mm 1NO / 1NC Röd | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls med Trigger Action Turn to ReleasePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC2 390 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Icke-upplyst tryckknapp Operatör grön
765SEK /enhet