Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELEKTRISK RSLZVA1 uttag 5-stifts DIN-skena / panel 24vac / dc 6a | AG7FPY 6LVL1

SCHNEIDER ELECTRIC RSLZVA1 Sockel 5 Pin Din Rail/panel 24vac/dc 6a

Finns i lager
Artikel: AG7FPY Modell: RSLZVA1Korsreferens: 6LVL1
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReläuttag
Kontaktbetyg6A vid 300 VAC
Djup2.76 "
Längd4.25 "
MonteringDIN-skena / panel
Antal stift5
SockelstilSmalt gränssnitt
UttagstypFingersäker / hiss
TerminalerSkruva
Spänning12 eller 24 VAC/DC
Bredd3.54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8538908080

Produktvarianter

ProduktModellBreddKontaktbetygDjupLängdAntal stiftUttagstypTerminalerSpänningförp. Antal.Pris
SCHNEIDER ELEKTRISK RUZC2M uttag 8-stifts DIN-skena / panel 250v 12a | AF6NVV 1DPW4 RUZC2M1.5 "10A vid 250 VAC1.06 "2.95 "8Fingersäker / hissBox Lug, blandad250V1101SEK
SCHNEIDER ELEKTRISK RUZSC2M Uttag 8-stifts DIN-skena / panel 250v 12a | AF6NVW 1DPW6 RUZSC2M1.42 "12A vid 250 VAC1.77 "3.78 "8Fingersäker / hissBox Lug, Separat250V1126SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC3M Uttag 11-stifts DIN-skena / panel 250v 12a | AF6NVX 1DPW7 RUZSC3M1.42 "12A vid 250 VAC2.48 "3.78 "11Fingersäker / hissBox Lug, Separat250V1138SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114 Sockel 14-stifts DIN-skena / panel 250v 10a | AF6PYZ 1XZV3 RXZE2M1141.18 "10A vid 250 VAC1.57 "3.25 "14StandardSkruvklämma, blandad250V1144SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M Reläuttag, 14 stift, 4 stift, 10 A, 250 V | AF6PZA 1XZV4 RXZE2M114M1.06 "10A vid 250 VAC1.69 "3.15 "14Fingersäker / hissBox Lug, blandad250V1141SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S108M Uttag 8-stifts DIN-skena / panel 250v 12a | AF6PZB 1XZV5 RXZE2S108M1.06 "12A vid 250 VAC2.4 "3.25 "8Fingersäker / hissBox Lug, Separat250V1140SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S111M Uttag 11-stifts DIN-skena / panel 250v 10a | AF6PZC 1XZV6 RXZE2S111M1.06 "10A vid 250 VAC2.4 "3.25 "11StandardBox Lug, Separat250V1139SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RSLZVA1 Sockel 5 Pin Din Rail/panel 24vac/dc 6a
185SEK /enhet