Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC RPZF2 uttag 8-stifts DIN-skena / panel 250v 16a | AF6PZX 1YAA9

SCHNEIDER ELECTRIC RPZF2 Sockel 8 Pin Din Rail/panel 250v 16a

Finns i lager
Artikel: AF6PZX Modell: RPZF2Korsreferens: 1YAA9
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
163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReläuttag
Kontaktbetyg16A vid 250 VAC
Djup1.18 "
Längd3.31 "
MonteringDIN-skena / panel
Antal stift8
Socket-kodD
SockelstilFyrkant
UttagstypStandard
TerminalerSkruvklämma, blandad
Spänning250V
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536698000

Produktinformation:

Schneider Electric RPZF2 reläuttag är designat för enkla anslutningar med RXM-reläer och montera den på en skena, samt möjliggör enkel ledningsdragning mellan baser.

Funktioner:

  • Detta plug-in reläuttag förenklar installation eller byte av reläer i stora pressar, motorer, bilutrustning och andra industriella enheter.
  • Den har en märkspänning på 250VAC med en uteffekt på 16A.
  • Den har en plintarrangemang med blandade kontakter för hög strömförbrukning och utrymmesbesparande design för att möjliggöra flexibilitet och enkel installation på DIN-skenan/panelen.

Standarder och godkännanden:

  • IEC 61984
  • UL
  • CSA
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med skruvterminaler?

A. Tryckklämmans skruvterminaler håller kablarna säkert och ger starka elektriska anslutningar.

F. Vad är ett elektromekaniskt relä?

A. Ett elektromekaniskt relä är en elektriskt manövrerad strömbrytare som använder en fysisk rörlig del för att ansluta kontakter. Rörelsen av denna kontakt genereras med hjälp av elektromagnetiska krafter från ingångssignalen som tillhandahålls till spolen som tillåter fullbordandet av kretsen.

F. Vad är IP20-klassificering?

A. IP20-klassning betyder att reläet är beröringssäkert och kommer att vara resistent mot damm eller föremål över 12 mm i storlek.

Produktvarianter

ProduktModellBreddKontaktbetygDjupLängdAntal stiftUttagstypTerminalerSpänningförp. Antal.Pris
SCHNEIDER ELEKTRISK RUZC2M uttag 8-stifts DIN-skena / panel 250v 12a | AF6NVV 1DPW4 RUZC2M1.5 "10A vid 250 VAC1.06 "2.95 "8Fingersäker / hissBox Lug, blandad250V1101SEK
SCHNEIDER ELEKTRISK RUZSC2M Uttag 8-stifts DIN-skena / panel 250v 12a | AF6NVW 1DPW6 RUZSC2M1.42 "12A vid 250 VAC1.77 "3.78 "8Fingersäker / hissBox Lug, Separat250V1126SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RUZSC3M Uttag 11-stifts DIN-skena / panel 250v 12a | AF6NVX 1DPW7 RUZSC3M1.42 "12A vid 250 VAC2.48 "3.78 "11Fingersäker / hissBox Lug, Separat250V1138SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114 Sockel 14-stifts DIN-skena / panel 250v 10a | AF6PYZ 1XZV3 RXZE2M1141.18 "10A vid 250 VAC1.57 "3.25 "14StandardSkruvklämma, blandad250V1144SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2M114M Reläuttag, 14 stift, 4 stift, 10 A, 250 V | AF6PZA 1XZV4 RXZE2M114M1.06 "10A vid 250 VAC1.69 "3.15 "14Fingersäker / hissBox Lug, blandad250V1141SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S108M Uttag 8-stifts DIN-skena / panel 250v 12a | AF6PZB 1XZV5 RXZE2S108M1.06 "12A vid 250 VAC2.4 "3.25 "8Fingersäker / hissBox Lug, Separat250V1140SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RXZE2S111M Uttag 11-stifts DIN-skena / panel 250v 10a | AF6PZC 1XZV6 RXZE2S111M1.06 "10A vid 250 VAC2.4 "3.25 "11StandardBox Lug, Separat250V1139SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPZF2 Sockel 8 Pin Din Rail/panel 250v 16a
163SEK /enhet