SCHNEIDER ELECTRIC Omvänd IEC magnetiska kontaktorer


Filter
Handling: Reversering , Extra kontaktformulär: 1NC / 1NO , Kontaktortyp: IEC , Kapslingstyp: Öppen , Full Load Amps-induktiv: 9 , Full belastning förstärkare-resistiv: 20 , HP @ 1-fas - 120V: 1/2 , HP @ 1-fas - 230V: 1 , HP @ 3-fas - 208V: 2 , HP @ 3-fas - 230V: 2 , HP @ 3-fas - 240V: 2 , HP @ 3-fas - 480V: 5 , HP @ 3-fas - 575V: 7.5 , Hz: 50/60 , Antal polacker: 3
StilModellSpolvoltsDjupHöjdBreddPris (ex moms)
A
LC2D09B7
24 VAC5.3 "3.8 "3.8 "5 802 SEK
B
LC2D09BD
24 VDC3.54 "3.54 "3.54 "5 915 SEK
C
LC2D09G7V
120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "5 915 SEK
B
LC2D09U7V
240 VAC3.54 "3.54 "3.54 "5 915 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?