Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V Kontaktor IEC 240VAC 3P 9A | AG6PNT 3DY62

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V Kontaktor IEC 240VAC 3P 9A

Finns i lager
Artikel: AG6PNT Modell: LC2D09U7VKorsreferens: 3DY62
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
5 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingReversering
Hjälpkontaktformulär1NC / 1NO
Spolvolts240 VAC
KontaktortypIEC
Djup3.54 "
KapslingstypÖppen
Fullastad förstärkare-induktiv9
Motstånd mot full belastning20
Höjd3.54 "
HP @ 1 fas - 120V1/2
HP @ 1 fas - 230V1
HP @ 3 fas - 208V2
HP @ 3 fas - 230V2
HP @ 3 fas - 240V2
HP @ 3 fas - 480V5
HP @ 3 fas - 575V7.5
Hz50/60
Antal poler3
Bredd3.54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8536490065

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsDjupHöjdBreddPris
SCHNEIDER ELEKTRISK LC2D09B7 Kontaktor IEC 24VAC 3P 9A | AF8ATN 24J874 LC2D09B724 VAC5.3 "3.8 "3.8 "5 802 kr
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD Kontaktor IEC 24VDC 3P 9A | AF9HZH 2MMV2 LC2D09BD24 VDC3.54 "3.54 "3.54 "5 915 kr
SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09G7V Kontaktor IEC 120VAC 3P 9A | AG6PNQ 3DY60 LC2D09G7V120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "5 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V Kontaktor IEC 240VAC 3P 9A
5 915 kr /enhet