BANJO FITTINGS Armbåge, 90 grader, taggig


Filter
vinkel: 90 Degree , Färg: Svart , Kopplingstyp: Taggförsedd x MNPT , Material: polypropylen , Max. Arbetstryck: 300 psi , Tryck: 150 psi , Temp. Räckvidd: -20 grader till 150 grader F. , Trådtyp: NPT-tråd
StilModellBarb StorlekRörstorlekStorlekStilTypPris (ex moms)
A
M100150BRB90
1 1 / 2 "-1"Slangstång 90 graderBeslag304 SEK
B
M100125BRB90
1 1 / 4 "-1"Slangstång 90 graderBeslag103 SEK
C
HB100-90
1"1"1"SlanghårArmbåge32 SEK
D
HB125 / 100-90
1"1.25 "1 / 4 "SlanghårArmbåge35 SEK
E
M100BRB90
1"-1"Slangstång 90 graderBeslag62 SEK
F
HBEL100-90
1"-1"90 DegreeArmbåge103 SEK
C
HB150-90
1.5 "1.5 "1 1/2 lbs.SlanghårArmbåge106 SEK
D
HB200 / 150-90
1.5 "2"2"SlanghårArmbåge114 SEK
D
HB125 / 150-90
1.5 "1.25 "1 / 4 "SlanghårArmbåge104 SEK
D
HB100 / 125-90
1.25 "1"1"SlanghårArmbåge38 SEK
C
HB125-90
1.25 "1.25 "1 / 4 "SlanghårArmbåge45 SEK
D
HB150 / 125-90
1.25 "1.5 "1 1/2 lbs.--102 SEK
D
HB025 / 050-90
1 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "SlanghårArmbåge21 SEK
C
HB050-90
1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "SlanghårArmbåge23 SEK
C
HB025-90
1 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "SlanghårArmbåge21 SEK
C
HB200-90
2"2"2"SlanghårArmbåge113 SEK
G
HBB20012590
2 "x 1 1 / 4"-2 x 1-1 / 4 "90 DegreeArmbåge241 SEK
H
M100075BRB90
3 / 4 "-1"Slangstång 90 graderBeslag103 SEK
D
HB050 / 075-90
3 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "SlanghårArmbåge22 SEK
D
HB100 / 075-90
3 / 4 "1"1"SlanghårArmbåge32 SEK
D
HB025 / 038-90
3 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "SlanghårArmbåge21 SEK
D
HB050 / 038-90
3 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "SlanghårArmbåge22 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?