Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE 16372-0150 Temperatur/tryckavlastningsventil 3/4 tum 150 psi | AH3FCW 31LC85

SHARKBITE 16372-0150 Temperatur/tryckavlastningsventil 3/4 tum 150 psi

Finns i lager
Artikel: AH3FCW Modell: 16372-0150Korsreferens: 31LC85
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
730SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Kroppshöjd11.375 "
Body MaterialBronze
Kroppsbredd1 15 / 32 "
BtuH500,000
ComplianceASME-pannkod AVSNITT IV
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Max. Temp.210 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Skaftlängd1.187 "
VårmaterialRostfritt stål
Termostatlängd7-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)28.58
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdSkaftlängdPris
SHARKBITE 19783-0150 Temperatur- / tryckavlastningsventil 6-1 / 2 tum Höjd x 1-15 / 32 tum Bredd | AH3FCV 31LC69 19783-01506.5 "2 5 / 16 "299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE 16372-0150 Temperatur/tryckavlastningsventil 3/4 tum 150 psi
730SEK /enhet