Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE 19783-0150 Temperatur- / tryckavlastningsventil 6-1 / 2 tum Höjd x 1-15 / 32 tum Bredd | AH3FCV 31LC69

SHARKBITE 19783-0150 Temperatur/tryckavlastningsventil 6-1/2 tum höjd x 1-15/32 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AH3FCV Modell: 19783-0150Korsreferens: 31LC69
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Kroppshöjd6.5 "
Body MaterialBronze
Kroppsbredd1 15 / 32 "
BtuH500,000
ComplianceASME-pannkod AVSNITT IV
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Max. Temp.210 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Skaftlängd2 5 / 16 "
VårmaterialRostfritt stål
Termostatlängd1-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdSkaftlängdPris
SHARKBITE 16372-0150 Temperatur/tryckavlastningsventil 3/4 tum 150 psi | AH3FCW 31LC85 16372-015011.375 "1.187 "730SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE 19783-0150 Temperatur/tryckavlastningsventil 6-1/2 tum höjd x 1-15/32 tum bredd
299SEK /enhet