SHARPE-VENTILER SV50116M030 Rostfritt stål kulventil flänsad 3 tum | AB2XZJ 1PPT8

SHARPE VALVES SV50116M030 Kulventil i rostfritt stål flänsad 3 tum

Finns i lager
Artikel: AB2XZJ Modell: SV50116M030Korsreferens: 1PPT8

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFlänsad x Flänsad
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typLåsspak
Max. Tryck275 psi WOG
Max. Ångtryck125 psi WSP
Rörstorlek3"
Hamnfull
TätningsmaterialTFE
SittmaterialTFM (TM) PTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.475
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekTätningsmaterialPris
SHARPE-VENTILER SV50116M010 Kulventil i rostfritt stål flänsad 1 tum | AB2XZF 1PPT5 SV50116M010304 rostfritt stål med vinylgrepp1"RTFE4 008 kr
SHARPE VALVES SV50116M014 Rostfritt stål kulventil flänsad 1-1 / 2 In | AB2XZG 1PPT6 SV50116M014304 Stainless Steel1.5 "RTFE6 734 kr
SHARPE VALVES SV50116M020 Rostfritt stål kulventil flänsad 2 In | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 Stainless Steel2"PTFE10 946 kr
SHARPE-VENTILER SV50116M040 Kulventil i rostfritt stål flänsad 4 In | AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 Stainless Steel4"TF30 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M030 Kulventil i rostfritt stål flänsad 3 tum
17 059 kr /enhet