Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE-VENTILER SV50116M010 Kulventil i rostfritt stål flänsad 1 tum | AB2XZF 1PPT5

SHARPE VALVES SV50116M010 Kulventil i rostfritt stål flänsad 1 tum

Finns i lager
Artikel: AB2XZF Modell: SV50116M010Korsreferens: 1PPT5

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFlänsad x Flänsad
Hantera material304 rostfritt stål med vinylgrepp
Hantera typLåsspak
Max. Tryck275 psi WOG
Max. Ångtryck125 psi WSP
Rörstorlek1"
Hamnfull
TätningsmaterialRTFE
SittmaterialTFM (TM) PTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.04
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekTätningsmaterialPris
SHARPE VALVES SV50116M014 Rostfritt stål kulventil flänsad 1-1 / 2 In | AB2XZG 1PPT6 SV50116M014304 Stainless Steel1.5 "RTFE6 734 kr
SHARPE VALVES SV50116M020 Rostfritt stål kulventil flänsad 2 In | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 Stainless Steel2"PTFE10 946 kr
SHARPE-VENTILER SV50116M030 Rostfritt stål kulventil flänsad 3 tum | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 Stainless Steel3"TFE17 059 kr
SHARPE-VENTILER SV50116M040 Kulventil i rostfritt stål flänsad 4 In | AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 Stainless Steel4"TF30 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M010 Kulventil i rostfritt stål flänsad 1 tum
4 008 kr /enhet