SHARPE VALVES SV50116M014 Rostfritt stål kulventil flänsad 1-1 / 2 In | AB2XZG 1PPT6

SHARPE VALVES SV50116M014 Kulventil i rostfritt stål flänsad 1-1 / 2 in

Finns i lager
Artikel: AB2XZG Modell: SV50116M014Korsreferens: 1PPT6

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFlänsad x Flänsad
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typLåsspak
Max. Tryck275 psi WOG
Max. Ångtryck125 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
TätningsmaterialRTFE
SittmaterialTFM (TM) PTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.03
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekTätningsmaterialPris
SHARPE-VENTILER SV50116M010 Kulventil i rostfritt stål flänsad 1 tum | AB2XZF 1PPT5 SV50116M010304 rostfritt stål med vinylgrepp1"RTFE4 008 kr
SHARPE VALVES SV50116M020 Rostfritt stål kulventil flänsad 2 In | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 Stainless Steel2"PTFE10 946 kr
SHARPE-VENTILER SV50116M030 Rostfritt stål kulventil flänsad 3 tum | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 Stainless Steel3"TFE17 059 kr
SHARPE-VENTILER SV50116M040 Kulventil i rostfritt stål flänsad 4 In | AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 Stainless Steel4"TF30 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M014 Kulventil i rostfritt stål flänsad 1-1 / 2 in
6 734 kr /enhet