Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE-VENTILER SV39034TE020 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1

SHARPE VALVES SV39034TE020 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 2 In

Finns i lager
Artikel: AC8MMV Modell: SV39034TE020Korsreferens: 3CFY1
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
3 805 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek2"
Portfull
TätningsmaterialRTFE
SittmaterialRTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3885
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddHantera materialMax. TryckVentilstrukturRörstorlekPortTätningsmaterialSittmaterialPris
SHARPE VALVES SV8446MTTE * 010 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100 grader till 500 grader F.304 Stainless Steel1480 psi WOG3-Piece1"StandardPTFETFM (TM) PTFE2 604 kr
SHARPE-VENTILER SV39034TE004 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 grader till 450 grader F.304 Stainless Steel1000 psi WOG3-Piece1 / 2 "fullRTFERTFE764SEK
SHARPE-VENTILER SV39034TE006 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 grader till 450 grader F.304 Stainless Steel1000 psi WOG3-Piece3 / 4 "fullRTFERTFE1 045 kr
SHARPE-VENTILER SV39034TE010 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 grader till 450 grader F.304 rostfritt stål med PVC-grepp1000 psi WOG3-Piece1"fullRTFERTFE1 673 kr
SHARPE-VENTILER SV50C74003 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 grader till 200 grader F.Förzinkat stål3000 psi WOG2-Piece3 / 8 "fullPTFEDelrin (R)1 552 kr
SHARPE-VENTILER SV50C74010 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 grader till 200 grader F.Förzinkat stål med PVC-grepp3000 psi WOG2-Piece1"fullPTFEDelrin (R)3 612 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV39034TE020 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 2 In
3 805 kr /enhet