Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE VALVES SV8446MTTE * 010 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1

SHARPE VALVES SV8446MTTE*010 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1 In

Finns i lager
Artikel: AB2YAF Modell: SV8446MTTE*010Korsreferens: 1PRD1

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 604 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1480 psi WOG
Max. Ångtryck125 psi WSP
Rörstorlek1"
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialTFM (TM) PTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 500 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddHantera materialMax. TryckVentilstrukturRörstorlekHamnTätningsmaterialSittmaterialPris
SHARPE-VENTILER SV39034TE004 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 grader till 450 grader F.304 Stainless Steel1000 psi WOG3-Piece1 / 2 "fullRTFERTFE764SEK
SHARPE-VENTILER SV39034TE006 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 grader till 450 grader F.304 Stainless Steel1000 psi WOG3-Piece3 / 4 "fullRTFERTFE1 045 kr
SHARPE-VENTILER SV39034TE010 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 grader till 450 grader F.304 rostfritt stål med PVC-grepp1000 psi WOG3-Piece1"fullRTFERTFE1 673 kr
SHARPE-VENTILER SV39034TE020 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 grader till 450 grader F.304 Stainless Steel1000 psi WOG3-Piece2"fullRTFERTFE3 805 kr
SHARPE-VENTILER SV50C74003 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 grader till 200 grader F.Förzinkat stål3000 psi WOG2-Piece3 / 8 "fullPTFEDelrin (R)1 552 kr
SHARPE-VENTILER SV50C74010 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 grader till 200 grader F.Förzinkat stål med PVC-grepp3000 psi WOG2-Piece1"fullPTFEDelrin (R)3 612 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV8446MTTE*010 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1 In
2 604 kr /enhet