Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARPE-VENTILER SV39034TE004 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5

SHARPE VALVES SV39034TE004 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC8MMP Modell: SV39034TE004Korsreferens: 3CFX5

Få det Maj 14, Tisdag
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
764SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
TätningsmaterialRTFE
SittmaterialRTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypSjälvjusterande
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4635
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddHantera materialMax. TryckVentilstrukturRörstorlekHamnTätningsmaterialSittmaterialPris
SHARPE VALVES SV8446MTTE * 010 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100 grader till 500 grader F.304 Stainless Steel1480 psi WOG3-Piece1"StandardPTFETFM (TM) PTFE2 604 kr
SHARPE-VENTILER SV39034TE006 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 grader till 450 grader F.304 Stainless Steel1000 psi WOG3-Piece3 / 4 "fullRTFERTFE1 045 kr
SHARPE-VENTILER SV39034TE010 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 grader till 450 grader F.304 rostfritt stål med PVC-grepp1000 psi WOG3-Piece1"fullRTFERTFE1 673 kr
SHARPE-VENTILER SV39034TE020 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 grader till 450 grader F.304 Stainless Steel1000 psi WOG3-Piece2"fullRTFERTFE3 805 kr
SHARPE-VENTILER SV50C74003 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8 SV50C740030 grader till 200 grader F.Förzinkat stål3000 psi WOG2-Piece3 / 8 "fullPTFEDelrin (R)1 552 kr
SHARPE-VENTILER SV50C74010 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1 In | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 grader till 200 grader F.Förzinkat stål med PVC-grepp3000 psi WOG2-Piece1"fullPTFEDelrin (R)3 612 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV39034TE004 Kulventil av kolstål Inline Fnpt 1/2 In
764SEK /enhet