SHARPE VALVES Duktilt järn Inline Oil Patch Ball Valve, FNPT x FNPT


Filter
Kulmaterial: 420 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Duktilt järn , Kroppsstil: I kö , Efterlevnad: NACE MR-01-75 , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Handtagsmaterial: Duktilt järn , Typ av handtag: Låsspak , Port: Standard , Tätningsmaterial: Viton , Sätesmaterial: RPTFE , Stammaterial: 420 Stainless Steel , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader till 450 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
SVOP54DA6RV040
1000 psi WOG4"6 551 SEK
B
SVOP54DB6RV020
2000 psi WOG2"1 982 SEK
B
SVOP54DB6RV030
2000 psi WOG3"3 284 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?