SHARPE-VENTILER SVOP54DB6RV020 Oljelapp Kulventil Fnpt 2 In | AC7ZVB 39C413

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV020 Oljelapp kulventil Fnpt 2 In

Finns i lager
Artikel: AC7ZVB Modell: SVOP54DB6RV020Korsreferens: 39C413

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljelapp kulventil
Bollmaterial420 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialDuktilt järn
KroppsstilI kö
ComplianceNACE MR-01-75
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialDuktilt järn
Hantera typLåsspak
Max. Tryck2000 psi WOG
Rörstorlek2"
HamnStandard
TätningsmaterialViton
SittmaterialRPTFE
Stammaterial420 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9625
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
SHARPE-VENTILER SVOP54DA6RV040 Oljepatchkulventil Fnpt 4 In | AC7ZVA 39C412 SVOP54DA6RV0401000 psi WOG4"7 087 kr
SHARPE-VENTILER SVOP54DB6RV030 Oljelapp Kulventil Fnpt 3 In | AC7ZVC 39C414 SVOP54DB6RV0302000 psi WOG3"3 553 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV020 Oljelapp kulventil Fnpt 2 In
2 302 kr /enhet