SHARPE-VENTILER SVOP54DB6RV030 Oljelapp Kulventil Fnpt 3 In | AC7ZVC 39C414

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030 Oljelapp kulventil Fnpt 3 In

Finns i lager
Artikel: AC7ZVC Modell: SVOP54DB6RV030Korsreferens: 39C414

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljelapp kulventil
Bollmaterial420 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialDuktilt järn
KroppsstilI kö
ComplianceNACE MR-01-75
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialDuktilt järn
Hantera typLåsspak
Max. Tryck2000 psi WOG
Rörstorlek3"
HamnStandard
TätningsmaterialViton
SittmaterialRPTFE
Stammaterial420 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.05
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
SHARPE-VENTILER SVOP54DA6RV040 Oljepatchkulventil Fnpt 4 In | AC7ZVA 39C412 SVOP54DA6RV0401000 psi WOG4"6 551 kr
SHARPE-VENTILER SVOP54DB6RV020 Oljelapp Kulventil Fnpt 2 In | AC7ZVB 39C413 SVOP54DB6RV0202000 psi WOG2"1 982 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SVOP54DB6RV030 Oljelapp kulventil Fnpt 3 In
3 284 kr /enhet