Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 52408 Mekanisk expansionsplugg, 2-3/4 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJK 6VFP9

SHAW PLUGS 52408 Mekanisk expansionsplugg, 2-3/4 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AF2MJK Modell: 52408Korsreferens: 6VFP9
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
1 279 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Inuti Dia.2.63" till 2.919"
MaterialRostfritt stål, neoprengummi
Max. LufttryckUpp till 5 psi
nominell storlek2.75 "
TypTurn-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckTypMaterialPris
SHAW PLUGS 52406 Mekanisk expansionsplugg, 2-1/4 tum, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJH 6VFP7 524062.25 "2.22" till 2.464"Upp till 5 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 094 kr
SHAW PLUGS 52407 Mekanisk expansionsplugg, 2-1/2 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJJ 6VFP8 524072.5 "2.44" till 2.708"Upp till 5 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 217 kr
SHAW PLUGS 52409 Mekanisk expansionsplugg, 3 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJL 6VFR0 524093"2.92" till 3.241"Upp till 5 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 52408 Mekanisk expansionsplugg, 2-3/4 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi
1 279 kr /enhet