Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHAW PLUGS 52409 Mekanisk expansionsplugg, 3 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJL 6VFR0

SHAW PLUGS 52409 Mekanisk expansionsplugg, 3 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi

Finns i lager
Artikel: AF2MJL Modell: 52409Korsreferens: 6VFR0
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
1 336 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk expansionsplugg
Inuti Dia.2.92" till 3.241"
MaterialRostfritt stål, neoprengummi
Max. LufttryckUpp till 5 psi
nominell storlek3"
TypTurn-Tite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4185
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekInuti Dia.Max. LufttryckTypMaterialPris
SHAW PLUGS 52406 Mekanisk expansionsplugg, 2-1/4 tum, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJH 6VFP7 524062.25 "2.22" till 2.464"Upp till 5 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 063 kr
SHAW PLUGS 52407 Mekanisk expansionsplugg, 2-1/2 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJJ 6VFP8 524072.5 "2.44" till 2.708"Upp till 5 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 186 kr
SHAW PLUGS 52408 Mekanisk expansionsplugg, 2-3/4 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi | AF2MJK 6VFP9 524082.75 "2.63" till 2.919"Upp till 5 psiTurn-TiteRostfritt stål, neoprengummi1 287 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHAW PLUGS 52409 Mekanisk expansionsplugg, 3 tums storlek, rostfritt stål, neoprengummi
1 336 kr /enhet