Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIEMENS 259-02008 Zonventil, klot, 1/2 Npt | AF8EVT 25DW51

SIEMENS 259-02008 Zonventil, Globe, 1/2" Npt

Finns i lager
Artikel: AF8EVT Modell: 259-02008Korsreferens: 25DW51

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelZonventil
Volymkoefficient2.5
Anslutningstyp / storlek(F) NPT 1/2 "
Djup1-3 / 4 "
Elektriska anslutningarTerminalblocket
Höjd5.75 "
Max. Vattentemp.250 Deg. F
motortypÅterkomst från våren
Säkert ångtryck25
Säker arbetstryck95
SpecifikationerMT-serien, klotventil, flytande
Standard tryckavstängning95
Ångkapacitet15 Lb./Hr.
TypGlobe
Spänning24
Bredd568745 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8253
Fartygets höjd (cm)26.04
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481809020

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningstyp / storlekDjupHöjdmotortypSpänningBreddPris
SIEMENS 254-01115 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVF 25DW40 254-011150.4(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Återkomst från våren24568573 "1 885 kr
SIEMENS 254-01117 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVG 25DW41 254-011170.63(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Återkomst från våren24568573 "1 885 kr
SIEMENS 254-01119 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVH 25DW42 254-011191(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Återkomst från våren24568573 "1 885 kr
SIEMENS 254-01121 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVJ 25DW43 254-011211.6(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Återkomst från våren24568573 "1 893 kr
SIEMENS 257-02039 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVK 25DW44 257-020392.5(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "4"Vårens återkomst-568564 "2 125 kr
SIEMENS 257-02042 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVL 25DW45 257-020424(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Vårens återkomst-568564 "1 958 kr
SIEMENS 257-02045 Zonventilklot 1/2 tum Npt | AF8EVM 25DW46 257-020456.3(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Vårens återkomst-568564 "2 312 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS 259-02008 Zonventil, Globe, 1/2" Npt
2 148 kr /enhet