SNAP-LOC SL1500PC6R lastbil, lastkapacitet 1500 pund, storlek 35 x 20-1/2 tum, röd | AH9KJB 40AL29

SNAP-LOC SL1500PC6R panellastbil, lastkapacitet 1500 pund, storlek 35 x 20-1/2 tum, röd

Finns i lager
Artikel: AH9KJB Modell: SL1500PC6RKorsreferens: 40AL29

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanellastbil
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Caster Dia.6"
HjulmaterialGummi
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd1.25 "
FärgRed
Däckhöjd9"
Däcklängd32 "
DäckmaterialHDPE
Däckbredd20.5 "
FinishPulverlackat
RammaterialStål
Handtag ingårJa
Lastkapacitet1500 lb.
Totala höjden40.5 "
Total längd35 "
Total bredd20.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.845
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)54.1

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishMaterialPris
SNAP-LOC SL1500PC6B lastbil, lastkapacitet 1500 pund, storlek 35 x 20-1/2 tum, svart | AH9KHY 40AL26 SL1500PC6BSvartPulverlackat-8 142 kr
SNAP-LOC SL1200PC4TB Panelbil, lastkapacitet 1200 kg, svart | CE8UBJ SL1200PC4TB-Förzinkat pulverlackeratPolyeten / stål5 153 kr
SNAP-LOC SL1200PC4TR Panelbil, lastkapacitet 1200 kg, röd | CE8UBK SL1200PC4TR-Förzinkat pulverlackeratPolypropen / stål5 153 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SL1500PC6R panellastbil, lastkapacitet 1500 pund, storlek 35 x 20-1/2 tum, röd
8 524 kr /enhet