SNAP-TITE Koppling, 316 SS, 1-1 / 4-111 / 2


Filter
Lagermaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstorlek: 1" , Avsluta: Enkel , Längd: 3 21 / 64 " , Låsmekanism: Boll , Tråd storlek: 1-1/4"-11-1/2
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
SVHC20-20FV
FNPT55 gpm1500 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet11 874 SEK
B
S71-3C16-20F
NPT60 gpm4000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet16 194 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?