Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SVHC20-20FV kopplingskropp 1-1/4-11-1/2 kropp 316 rostfritt stål | AF6WGB 20LG67

SNAP-TITE SVHC20-20FV kopplingskropp 1-1/4-11-1/2 kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WGB Modell: SVHC20-20FVKorsreferens: 20LG67
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
13 305 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet55 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1500 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1-1/4"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE S71-3C16-20F Kropp 1-1/4-11-1/2 1 Tum Kropp 316 Rostfritt Stål | AF6WJB 20LH19 S71-3C16-20FNPT60 gpm4000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet17 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SVHC20-20FV kopplingskropp 1-1/4-11-1/2 kropp 316 rostfritt stål
13 305 kr /enhet