Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SPHC12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WEC 20LG21

SNAP-TITE SPHC12-12F kopplingskropp 3/4-14 kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WEC Modell: SPHC12-12FKorsreferens: 20LG21

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 943 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet25 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck7000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
TätningstypBuna N
Stänga avNej
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek3/4 "-14
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE S71-3C12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 3/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6VMQ 20LH12 S71-3C12-12FFNPS40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet9 675 kr
SNAP-TITE S71-3C12-12FV Kopplingskropp 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6VMR 20LH13 S71-3C12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet6 744 kr
SNAP-TITE SPHC12-12FV Kopplingskropp 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WED 20LG22 SPHC12-12FVMNPT14 gpm-7000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 175 kr
SNAP-TITE SVHC12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 3/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WFU 20LG60 SVHC12-12FFNPS25 gpm2 27 / 64 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet5 106 kr
SNAP-TITE SVHC12-12FV Kopplingskropp 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WFV 20LG61 SVHC12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet5 132 kr
SNAP-TITE SVHC12-12M Kopplingskropp 3 / 4-14 3/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WFW 20LG62 SVHC12-12MNPT25 gpm2 57 / 64 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet6 366 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SPHC12-12F kopplingskropp 3/4-14 kropp 316 rostfritt stål
2 943 kr /enhet