SNAP-TITE Kopplingskropp


Filter
Kroppsstorlek: 1" , Avsluta: Enkel , Längd: 3 21 / 64 " , Låsmekanism: Boll , Tätningstyp: Buna N
StilModellTråd storlekLagermaterialBody MaterialVentildesignAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
A
BVHC16-16F
1 "-11-1 / 2440 Stainless SteelMässingpoppetFNPT3.8 gpm1750 psi-40 grader till 200 grader F.2 384 SEK
B
SH71-3C16-16F
1 "-11-1 / 2KeramikHP rostfritt stålSpola ansiktetFNPS60 gpm7500 psi-40 grader till 200 grader F.51 484 SEK
A
BVHC24-24F
1-1/2"-11-1/2440 Stainless SteelMässingpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 grader till 200 grader F.7 124 SEK
C
SVHC24-24FV
1-1/2"-11-1/2316 Stainless Steel316 Stainless SteelpoppetFNPT72 gpm1500 psi-20 grader till 375 grader F.15 513 SEK
A
BVHC20-20F
1-1/4"-11-1/2440 Stainless SteelMässingpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 grader till 200 grader F.4 940 SEK

Kopplingskropp

H-seriens kopplingar från Snap-Tite används ofta i allmänna hydrauliska och pneumatiska applikationer där antingen enkel eller dubbel avstängningsventil krävs. Dessa Snap-Tite-kopplingar är gjorda av högtryckskomponenter och är därför idealiska för användning med olja och gas. De har en självlåsande ventilhylsa som ger skydd mot oavsiktlig frånkoppling. Snap-Tite snabbkopplingar finns i olika korrosionsbeständiga material med alternativ i storlek och ändkonfiguration.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?