Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE BVHC16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 Kroppsmässing | AF6WAD 20LF18

SNAP-TITE BVHC16-16F Kopplingskropp 1-11-1/2 kropp Mässing

Finns i lager
Artikel: AF6WAD Modell: BVHC16-16FKorsreferens: 20LF18

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 504 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet3.8 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1750 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
TätningstypBuna N
Stänga avJa
ÄrmmaterialMässing
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6165
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekLagermaterialBody MaterialVentildesignAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddPris
SNAP-TITE BVHC20-20F Kopplingskropp 1-1 / 4-11-1 / 2 Kroppsmässing | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 Stainless SteelMässingpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 grader till 200 grader F.5 448 kr
SNAP-TITE BVHC24-24F Kopplingskropp 1-1 / 2-11-1 / 2 Kroppsmässing | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 Stainless SteelMässingpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 grader till 200 grader F.7 416 kr
SNAP-TITE SH71-3C16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 1 tum kaross Hp rostfritt stål | AF6WDD 20LF98 SH71-3C16-16F1 "-11-1 / 2KeramikHP rostfritt stålSpola ansiktetFNPS60 gpm7500 psi-40 grader till 200 grader F.54 856 kr
SNAP-TITE SVHC24-24FV Kopplingsdel 1-1/2-11-1/2 Hus 316 Rostfritt stål | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2316 Stainless Steel316 Stainless SteelpoppetFNPT72 gpm1500 psi-20 grader till 375 grader F.17 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE BVHC16-16F Kopplingskropp 1-11-1/2 kropp Mässing
2 504 kr /enhet