Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SVHC24-24FV Kopplingsdel 1-1/2-11-1/2 Hus 316 Rostfritt stål | AF6WGD 20LG69

SNAP-TITE SVHC24-24FV kopplingskropp 1-1/2-11-1/2 kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WGD Modell: SVHC24-24FVKorsreferens: 20LG69
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
17 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet72 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1500 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1-1/2"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3365
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekLagermaterialBody MaterialVentildesignAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddPris
SNAP-TITE BVHC16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 Kroppsmässing | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 Stainless SteelMässingpoppetFNPT3.8 gpm1750 psi-40 grader till 200 grader F.2 504 kr
SNAP-TITE BVHC20-20F Kopplingskropp 1-1 / 4-11-1 / 2 Kroppsmässing | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 Stainless SteelMässingpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 grader till 200 grader F.5 448 kr
SNAP-TITE BVHC24-24F Kopplingskropp 1-1 / 2-11-1 / 2 Kroppsmässing | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 Stainless SteelMässingpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 grader till 200 grader F.7 416 kr
SNAP-TITE SH71-3C16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 1 tum kaross Hp rostfritt stål | AF6WDD 20LF98 SH71-3C16-16F1 "-11-1 / 2KeramikHP rostfritt stålSpola ansiktetFNPS60 gpm7500 psi-40 grader till 200 grader F.54 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SVHC24-24FV kopplingskropp 1-1/2-11-1/2 kropp 316 rostfritt stål
17 109 kr /enhet