Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SH71-3C16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 1 tum kaross Hp rostfritt stål | AF6WDD 20LF98

SNAP-TITE SH71-3C16-16F Kopplingskropp 1-11-1/2 1 tums kropp Hp rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WDD Modell: SH71-3C16-16FKorsreferens: 20LF98

Få det Maj 14, Tisdag
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
54 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagermaterialKeramik
Body MaterialHP rostfritt stål
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypFNPS
FinishEnkel
Flödeshastighet60 gpm
Längd3 21 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck7500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialHP rostfritt stål
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekLagermaterialBody MaterialVentildesignAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddPris
SNAP-TITE BVHC16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 Kroppsmässing | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 Stainless SteelMässingpoppetFNPT3.8 gpm1750 psi-40 grader till 200 grader F.2 504 kr
SNAP-TITE BVHC20-20F Kopplingskropp 1-1 / 4-11-1 / 2 Kroppsmässing | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 Stainless SteelMässingpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 grader till 200 grader F.5 448 kr
SNAP-TITE BVHC24-24F Kopplingskropp 1-1 / 2-11-1 / 2 Kroppsmässing | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 Stainless SteelMässingpoppetFNPT5 gpm350 psi-40 grader till 200 grader F.7 416 kr
SNAP-TITE SVHC24-24FV Kopplingsdel 1-1/2-11-1/2 Hus 316 Rostfritt stål | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2316 Stainless Steel316 Stainless SteelpoppetFNPT72 gpm1500 psi-20 grader till 375 grader F.17 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C16-16F Kopplingskropp 1-11-1/2 1 tums kropp Hp rostfritt stål
54 856 kr /enhet