Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VEAC4-4FV Kopplingskropp 1 / 4-18 Kroppsstål | AF6WKN 20LH53

SNAP-TITE VEAC4-4FV Kopplingskropp 1/4-18 Stål

Finns i lager
Artikel: AF6WKN Modell: VEAC4-4FVKorsreferens: 20LH53
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
1 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
AnslutningstypFNPT
Finishzink
Flödeshastighet3.8 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck3000 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek1/4 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE PHC4-4F Kopplingskropp 1 / 4-18 1/4 tum karossstål | AF6WCD 20LF75 PHC4-4FNPTF3.8 gpm1 11 / 32 "11,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet252SEK
SNAP-TITE PHC4-4FV Kopplingskropp 1 / 4-18 Kroppstål | AF6WCE 20LF76 PHC4-4FVNPTF3.8 gpm-11,000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet279SEK
SNAP-TITE VEAC4-4F Kopplingskropp 1 / 4-18 1/4 tum karossstål | AF6WKM 20LH52 VEAC4-4FFNPT3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet589SEK
SNAP-TITE VEAC4-4M Kopplingskropp 1 / 4-18 1/4 tum karossstål | AF6WKP 20LH54 VEAC4-4MMNPT3.8 gpm2 1 / 16 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet585SEK
SNAP-TITE VEAC4-4MV Kopplingskropp 1 / 4-18 Kroppsstål | AF6WKQ 20LH55 VEAC4-4MVMNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 150 kr
SNAP-TITE VHC4-4F Kopplingskropp 1 / 4-18 1/4 tum karossstål | AF6WMC 20LH89 VHC4-4FNPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet385SEK
SNAP-TITE VHC4-4FV Kopplingskropp 1 / 4-18 Kroppstål | AF6WMD 20LH90 VHC4-4FVFNPT3.8 gpm-6500 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet440SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VEAC4-4FV Kopplingskropp 1/4-18 Stål
1 061 kr /enhet