Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE S71-3N6-6FV Kopplingsnippel 3 / 8-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WKE 20LH45

SNAP-TITE S71-3N6-6FV Kopplingsnippel 3/8-18 Kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WKE Modell: S71-3N6-6FVKorsreferens: 20LH45
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
2 698 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet12 GPM
LåsmekanismBoll
Max. Tryck5000 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek3/8 "-18
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE SPHN6-6F Nippel 3 / 8-18 3/8 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WFA 20LG42 SPHN6-6FFNPS7.2 gpm1 33 / 64 "8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet593SEK
SNAP-TITE SPHN6-6M Nippel 3 / 8-18 3/8 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WFB 20LG43 SPHN6-6MMNPT7.2 gpm63 / 64 "8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet593SEK
SNAP-TITE SVHN6-6F Nippel 3 / 8-18 3/8 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WHQ 20LH04 SVHN6-6FFNPS5 gpm1 27 / 32 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 795 kr
SNAP-TITE SVHN6-6FV Kopplingsnippel 3 / 8-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WHR 20LH05 SVHN6-6FVFNPT5 gpm-4000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 176 kr
SNAP-TITE SVHN6-6M Nippel 3 / 8-18 3/8 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WHT 20LH06 SVHN6-6MNPT5 gpm2 9 / 64 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 967 kr
SNAP-TITE S71-3N6-6F Nippel 3 / 8-18 3/8 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WKD 20LH44 S71-3N6-6FFNPS12 GPM2 21 / 64 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet2 359 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE S71-3N6-6FV Kopplingsnippel 3/8-18 Kropp 316 rostfritt stål
2 698 kr /enhet