Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524DN DC strömförsörjning 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBL 10G779

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524DN Dc strömförsörjning 24vdc 3/0.6a 50/60hz

Finns i lager
Artikel: AA2GBL Modell: SCP30D524DNKorsreferens: 10G779

Få det Maj 8, Onsdag
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
4 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup1.29 "
Höjd4.71 "
Håll upp tidStörre än 50 ms
Hz50/60
Inspänning85 till 264 VAC
IP-värde20
MonteringDIN-skena / chassi
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 65 grader C.
Utgångsförstärkare3/0.6
Output BullerMindre än eller lika med 1%
Utspänning5/24 XNUMX VDC
Toppförstärkare3.9/0.78
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP30W
StatusindikatorGrön LED
StilByta
Bredd2.55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMonteringBreddPris
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D524BDN DC-strömförsörjning 24vdc 3 / 0.6a 50 / 60hz | AA2GBK 10G778 SCP30D524BDN2.67 "4.72 "DIN-skena1.37 "4 688 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524DN Dc strömförsörjning 24vdc 3/0.6a 50/60hz
4 585 kr /enhet